木製収納トロッコ W120cm
耐荷重20
仕様組立式、前後可動式キャスター付き(ストッパー無し×4個)、※プラスドライバー必要
質量(kg)8
サイズW114×D40×H32cm 内寸
素材木製 強化含浸紙貼り
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |