スチールラック H156cm 棚5段 H156cm D35.7cm

スチールラック H156cm 棚5段 H156cm D35.7cm アズワン

仕様アジャスター付き 質量(kg)13~19.5 高さ(mm)1560 タイプ組立式 奥行(mm)357 耐荷重(kg/段)70 キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個 キャスター径(Φmm)60 材質(棚板)スチール 棚ピッチ(mm)(中間棚)25 材質(ポール)スチール 棚段数(段)5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74227773 61-66-11-1 907×357×1560 70 5
20,000
19,900
21,890 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74227782 61-66-11-2 1212×357×1560 70 5
24,600
24,500
26,950 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする