スチールラック H186cm 棚6段 H186cm D45.7cm
仕様アジャスター付き
質量(kg)14~23
高さ(mm)1860
タイプ組立式
奥行(mm)457
耐荷重(kg/段)70
キャスターキャスター:ストッパー付き・無し×各2個
キャスター径(Φmm)60
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)(中間棚)25
材質(ポール)スチール
棚段数(段)6
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |