ワイヤーラック D45cmタイプ(キャスターなし) H181cm 5段 D45.7cm
仕様組立式、アジャスター付き、棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。
質量(kg)15~34
奥行(mm)457
キャスターなし
耐荷重全体
素材スチール製 クロームメッキ
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
物品棚/収納用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 74228044
2021-10-19
- 用途:
- 倉庫の整理
有限会社東京ウエストインターナショナル 様
(卸売・小売業)
想像以上に各パーツもしっかりしていて、半永久的に使えそうな頑丈さです。
購入してよかったです。