ワイヤーラック D35cmタイプ(キャスター付き) H159cm 4段 D35.7cm
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り
材質(キャスター)ナイロン
質量(kg)16~25
高さ(mm)1590
タイプ組立式
奥行(mm)357
耐荷重(kg/段)100
キャスターあり
キャスター径(Φmm)75
材質(棚板)スチール
棚ピッチ(mm)(中間棚)25
材質(ポール)スチール
棚段数(段)4
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |