ワイヤーラック 棚・丸バー展開

ワイヤーラック 棚・丸バー展開 アズワン

高さ(mm)1891 奥行(mm)457 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール 棚段数(段)3 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/段)
棚段数
キャスター
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74228236 61-62-12-1 - 300 3 なし
23,000
22,900
25,190 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74228245 61-62-12-2 1212×457×1891 - 3 あり
26,300
26,200
28,820 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする