シェルフワゴンH98cm 3段展開

シェルフワゴンH98cm 3段展開 アズワン

仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り 材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製 タイプ組立式 ピッチ(mm)(かご)25 耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30 キャスター径(Φmm)75 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74228315 61-63-4-1 12 61-7197-22
22,200
22,100
24,310 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74228324 61-63-4-2 16 61-7197-23
26,800
26,700
29,370 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする