傾斜ハンガー
耐荷重(kg)3
仕様アジャスター付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)5.7
タイプ組立式
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×66×120~180
高さ調節10cm間隔で7段階
アズワン品番61-7200-52
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |