アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 専門店用什器 ラフアイアン バッグツリー バッグツリー ラフアイアン バッグツリー バッグツリー 注文コード 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×168 耐荷重(kg)全体:15、4/本 仕様アジャスター付き、※バーの高さは固定です。 材質スチール製 クリア塗装(ツヤ消し) 質量(kg)6.9 高さ(mm)1680 ボルト径M8 アズワン品番61-7202-08 バー(cm)(上段・2段目)20、(3段目・下段)25 ベース寸法(cm)W50×D50 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-77-7-1 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74231158 61-77-7-1 ¥37,800 取扱い終了メーカー直送返品不可代引不可地域運賃 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity イージーシステムタペ用連結パーツB メス 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥52,778 ¥47,980 バスケットへ ”D30レール”中間吊用部品(スチール製)伸縮吊棒爪 岡田装飾金物 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ イージーシステムタペ用連結パーツA オス 友屋 税込¥879 ¥799 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム本体 ミラー高さ120cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 姿見 フィルムミラー リフェクス 税込¥18,678~ ¥16,980~ 汎用ネットカゴ 東海製作所 税込¥25,278 ¥22,980 イージーシステムタペ用ケース 友屋 税込¥21,978 ¥19,980 νイージーシステムパネルPVCパネル 友屋 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ プライスホルダーD サンニシムラ 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ LEDパネル 東海製作所 税込¥12,078~ ¥10,980~ ハスコー 部品 HASCO 税込¥2,198~ ¥1,998~ 四面回転什器 東海製作所 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ スタンドミラー アルミ メリー 税込¥978 ¥889 バスケットへ 折りたたみ式フィッティングルーム 本体 ミラー高さ170cmタイプ ストア・エキスプレス 税込¥59,378 ¥53,980 バスケットへ 木製ストッカー アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 バスケットへ イージーシステムパネル・タペ用面ファスナー メス 友屋 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ クリアトレー 東海製作所 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ イージーシステムタペ用ベーススタンド 1ヶ 友屋 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ 棚板セット アイリスオーヤマ 税込¥2,088~ ¥1,898~ (5) カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器専門店用什器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品