アズワン
木製テーブル テーパー脚 ブラウン
仕様
組立式、アジャスター付き
サイズ
脚部内寸
耐荷重
30
素材
天然木 オイル仕上げ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74232278
61-83-8-1
61-7203-75
9.8
W98×D45×H55
¥41,600
¥
41,500
¥45,650
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74232287
61-83-8-2
61-7203-76
14
W120×D80×H80
¥45,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74232296
61-83-8-3
61-7203-77
16
W150×D80×H80
¥54,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000