スチールブラック 傾斜ハンガー 傾斜ハンガー
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)4.7
タイプ組立式
耐荷重(kg)10
寸法(cm)W60×D42×H110~150、(ベース)W42×D45、(傾斜部)L60
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-50
傾斜角度(°)35
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |