スチールブラック バッグツリー バッグツリー
黒い鉄の素材感を表現した絶妙な仕上げです。
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質スチール製、黒革風塗装
質量(kg)5.9
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
寸法(cm)W55×D42×H175、(ベース)W42×D45、(ハンガー部)55
パイプ径(Φmm)ハンガー:22、外:25(角)
高さ調節10cm間隔
アズワン品番61-7205-52
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |