アンティークゴールド デコラタイプ シングルハンガー

アンティークゴールド デコラタイプ シングルハンガー アズワン

仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ 質量(kg)7.8 タイプ組立式 耐荷重(kg)30 パイプ径(Φmm)(ハンガー)19、(外)22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×46×124.5~184.5 高さ調節10cm間隔7段階 アズワン品番61-7206-05 内寸(cm)(バー)W72.2 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74233206 61-96-11-1
45,400
45,300
49,830 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする