重量用2段ハンガー W120cmタイプ
省スペースでボリューム陳列ができる2段ハンガー。10cm間隔・5段階で高さ調節できる上段バー。
上段バーは貫通孔で固定されるので、ロングコートやオーバーなど重量品も安心。
後付けできる下段ハンガーで、陳列商品に合わせて2段・1段と使い分けができます。
外パイプ径を3.2mm太くし、キャスターも強化。陳列したままで移動が可能です。
材質スチール製、クロームメッキ、粉体塗装
質量(kg)8.5
キャスター径(Φmm)50×2個
タイプ組立式
仕様キャスター:ストッパー無し
ボルト径3/8w
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×45×150~213
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |