2段Zハンガー 強化タイプ

2段Zハンガー 強化タイプ アズワン

仕様組立式、ナイロン製単輪キャスター・直径7.5cm(ストッパー付き・無し×各2個) 質量(kg)20.4 サイズW120×D75×H210cm バー内寸 耐荷重全体・150 75/段 ボルト径16mm 素材スチール製 粉体塗装 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74233495 61-99-9-1 61-7206-73
66,200
66,100
72,710 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74233504 61-99-9-2 61-7206-74
66,200
66,100
72,710 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする