シングルハンガー 白 5台組
耐衝撃性・耐摩耗性に優れた樹脂製キャスターを採用。キャスター素材を樹脂(ナイロン)製に改良。
衝撃への耐久性も高めました。ロングコートも吊れる!高さ178cmまで伸縮。シャツ類はもちろん長物衣料もOK。
別売のバー(P.105[9][10])を組み合わせて、2段ハンガーとしても活用できます。
仕様キャスター:ストッパー無し
種別W60cmタイプ
材質スチール製、クロームメッキ・粉体塗装
質量(kg)6
耐荷重(kg)40
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71×41×108~178
アズワン品番61-7206-75
内容量1セット(5台)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |