2段ラウンドハンガー ラウンドハンガー

2段ラウンドハンガー ラウンドハンガー アズワン

リングはそれぞれ高さ調節が可能です。

仕様キャスター:ストッパー無し 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)9.7 タイプ組立式 寸法(cm)60×60×150 キャスター径(Φmm)40 アズワン品番61-7207-33 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74233967 61-100-6-1
34,000
33,900
37,290 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする