回転ハンガースタンド アンティークゴールド

回転ハンガースタンド アンティークゴールド アズワン

51-108-8-13のベースを後付けできます。

仕様アジャスター付き付き、B6ポップ立てを取りけることができます、先端M6ナット溶接 材質スチール製、アンティークゴールドメッキ タイプ組立式 ボルト径3/8w 寸法(cm)直径48.4×H165 支柱径(Φmm)25.4 アズワン品番61-7207-57 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※61-101-5-10~11と同時に取り付けることはできません。
※色の出方にバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74234116 61-101-5-1
47,300
47,200
51,920 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする