円型フック回転小物掛け 円型フック掛け
フェイスアウト、スリーブアウト両方の陳列が可能です。
仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個
材質スチール製、クロームメッキ
質量(kg)7.2
タイプ組立式
耐荷重(kg/段)5
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165
アズワン品番61-7207-93
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |