2段回転袋物掛け 2段袋物掛け

2段回転袋物掛け 2段袋物掛け アズワン
(1件のレビュー)

仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個 材質スチール製、クロームメッキ 質量(kg)6.61 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)10 ボルト径3/8w キャスター径(Φmm)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165 アズワン品番61-7207-94 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74234457 61-102-7-1
24,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
74234457
2023-04-27
用途:
店の陳列
島村 袋物 様 (卸売・小売業)

以前より 丈夫でした 値段もたかかったけど 大きさも 満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする