ボックスフレームテーブル W90cm

ボックスフレームテーブル W90cm アズワン

スペースに合わせて自在に組み合わせ、明るいディスプレー空間を演出。
光沢感と質感のある塗料で仕上げることで、柔らかで上品な印象に。
2・3段目(5段の場合は2・3・4段目)の棚位置を10cm間隔で変更することができる機能的なテーブルです。
高さを135cmに設定しているので中央什器としても最適です。

材質サテンホワイト塗装、透明ガラス 仕様アジャスター付き 付属品可動棚×2枚 厚さ(mm)5 高さ(mm)1350 タイプ組立式 奥行(mm)450 間口(mm)900 ボルト径3/8w 棚ピッチ(mm)100 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※コーナー部分の安全対策に(61-84-6-1~2)をご利用ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74234886 61-105-2-1 900×450×1350 4 ホワイト
83,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234895 61-105-2-2 900×450×1350 4 ブラック
83,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234904 61-105-2-3 900×450×1350 5 ホワイト
102,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234913 61-105-2-4 900×450×1350 5 ブラック
102,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする