スリムガラスラック

スリムガラスラック アズワン

仕様組立式、アジャスター付き、※コーナー部分の安全対策に(61-84-6-1~2)をご利用ください。 耐荷重全体 ボルト径M6 素材フレーム 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74234965 61-105-4-1 4段ブラック 18.7 W80×D36×H120cm 棚内寸 61-7208-55
20,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234974 61-105-4-2 4段ホワイト 18.7 W80×D36×H120cm 棚内寸 61-7208-56
20,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234983 61-105-4-3 5段ブラック 23.4 W80×D36×HH152cm 棚内寸 61-7208-57
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74234992 61-105-4-4 5段ホワイト 23.4 W80×D36×HH152cm 棚内寸 61-7208-58
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする