ワゴン用クリップ式カードケース

ワゴン用クリップ式カードケース アズワン

仕様丸バーΦ17~25mm、角バー14×32mm角に対応しています。、約1mm厚までのポップをご使用いただけます。 サイズカードケース部分 素材樹脂製 カードケース部分 内容量1セット(3個)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74235412 61-111-12-1 A6用 61-7209-65
1,780
1,770
1,947 (税込)
6日以内出荷

返品不可
74235428 61-111-12-2 B6用 61-7209-66
2,000
1,990
2,189 (税込)
7日以内出荷

返品不可
74235437 61-111-12-3 B5用 61-7209-67
2,430
2,420
2,662 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする