木製ヒノキワゴン

木製ヒノキワゴン アズワン

仕様組立式、可動棚×2枚付き、棚は10cm間隔で7ヶ所に取り付けできます。、※プラスドライバー必要 質量(kg)40 サイズW122.4×D79.8×H180cm 棚 耐荷重15/天板 5/棚 素材天然木 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74235543 61-116-7-1 無塗装 61-7209-83
150,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235552 61-116-7-2 ブラウン 61-7209-84
180,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235568 61-116-7-3 無塗装 テント付き 61-7209-85
186,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする