木製X脚ワゴン

木製X脚ワゴン アズワン

天然木を使用したナチュラルテイストのワゴンです。

材質天然木・パイン材、ラッカー塗装 質量(kg)7 アルテンブラウン タイプ組立式 耐荷重(kg)20 ボルト径5/16w 寸法(cm)90×60×85 キャスター径(Φmm)50 アズワン品番61-7209-94 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74235604 61-115-6-2
37,800
37,700
41,470 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする