ネットワゴン 深型(底板可動式)
深型のネットワゴンです。クッションなどの大型商品に適しています。底板は在庫量に応じて5cm間隔で高さを調節できます。
仕様キャスター:ストッパー無し、折りたたみ可能
材質スチール製、粉体塗装
タイプ組立式
耐荷重(kg)30
キャスター径(Φmm)50
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |