円形バスケットワゴン バスケットワゴン
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)6.3
タイプ組立式
耐荷重(kg)15
寸法(cm)直径55×77
キャスター径(Φmm)50
アズワン品番61-7210-07
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※プラスドライバー必要
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |