ワイヤーワゴン
高さ変更機能網棚は5段階の高さを調節できるので、商品のボリュームに合った陳列台にすることが可能です。折りたたんでコンパクトに収納できます。
仕様底板:15cm間隔で上下移動可
材質スチール製、クロームメッキ
タイプ組立式
キャスター径(Φmm)50
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |