3列4面回転カード入れ
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、キャスター:ストッパー無し×2個
種別バースデーカード用
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)19.3
タイプ組立式
段数8
耐荷重(kg)20
ボルト径3/8w
寸法(cm)W57×D57×H130~165、(ベース)W57×D57、(1マスの内寸)W15.4×D3.4×H9
キャスター径(Φmm)40
アズワン品番61-7212-19
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |