2列4面回転カード入れ シルバー タテ8段+ヨコ10段

2列4面回転カード入れ シルバー タテ8段+ヨコ10段 アズワン

仕様キャスター:ストッパー有り×3個、キャスター:ストッパー無し×2個 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)11.7 タイプ組立式 段数縦:8、横:10 耐荷重(kg)20 ボルト径3/8w 寸法(cm)W53×D53×H152~180、(ベース)57×57、(1マスの内寸)縦向:W12×D3.4×H10、横向:W15.4×D3.4×H9 キャスター径(Φmm)40 アズワン品番61-7212-21 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74237467 61-127-5-1
41,600
41,500
45,650 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする