四方回転ネット什器

四方回転ネット什器 アズワン

小物類のディスプレーにぴったり。省スペース設計で、レジ周りなどでも活躍します。

仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)12.2 タイプ組立式 耐荷重(kg)20 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5) キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165 アズワン品番61-7212-34 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74237528 61-126-3-1
26,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする