4面回転ネット什器スリム ロングタイプ 白
従来のものよりもネット面を小さくしているので、スペースを取らず陳列できます。
仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)10.4
タイプ組立式
耐荷重(kg)20
適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
キャスター径(Φmm)40
ネット目50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×140~190
アズワン品番61-7212-35
寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)30×120
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |