スリム回転ネット什器

スリム回転ネット什器 アズワン

脚部が5本脚となり、強度が上がりました。狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。

仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個 種別四角 材質スチール製、粉体塗装 質量(kg)6.5 タイプ組立式 耐荷重(kg)10 適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5) キャスター径(Φmm)40 ネット目50mmピッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×142~160 アズワン品番61-7212-41 寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)20×120 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74237582 61-126-7-2
28,400
28,300
31,130 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする