ネットラック ネット棚展開 H135cm 棚4段展開

ネットラック ネット棚展開 H135cm 棚4段展開 アズワン

軽くて使いやすいネット棚タイプ。

仕様キャスター:ストッパー付き×2個、無し×2個 セット内容本体×1、ネット棚×4 材質スチール製、粉体塗装 タイプ組立式 耐荷重(kg)(全体)50、(1段)10 寸法(cm)(前面こぼれ止)H5.5 キャスター径(Φmm)50 ネット目ピッチ50mm 奥行き(cm)40 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74237677 61-130-1-1 12.4 61-7212-50 (ネット棚)43.5×39
24,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237686 61-130-1-2 14.9 61-7212-51 (ネット棚)58.5×39
28,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237695 61-130-1-3 20.3 61-7212-52 (ネット棚)88.5×39
35,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237704 61-130-1-4 12.4 61-7212-53 (ネット棚)43.5×39
24,600
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237713 61-130-1-5 14.9 61-7212-54 (ネット棚)58.5×39
28,400
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237722 61-130-1-6 20.3 61-7212-55 (ネット棚)88.5×39
35,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする