ネット用傾斜フック30°(Φ8mm)

ネット用傾斜フック30°(Φ8mm) アズワン

耐荷重5 素材スチール製 クロームメッキ 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74238088 61-130-12-1 61-7212-98 L20cm フック部 4連
1,050
 
 
取扱い終了

返品不可
74238097 61-130-12-2 61-7212-99 L37cm フック部 7連
1,240
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする