卓上回転ネットディスプレー(ポップ立て付き)

卓上回転ネットディスプレー(ポップ立て付き) アズワン

仕様組立式、B6サイズポップ立て付き、フック別売 サイズ直径27×H71cm(ポップ立て含む) ベース 耐荷重3 素材スチール製 粉体塗装 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74238605 61-127-6-1 三角型 白 61-7213-59
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
74238614 61-127-6-2 三角型 黒 61-7213-60
13,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
74238623 61-127-6-3 円型 白 61-7213-61
15,200
 
 
取扱い終了

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする