木製大型立掛けミラー(鏡厚5mm)

木製大型立掛けミラー(鏡厚5mm) アズワン

シンプルな木製大型ミラーがお手頃価格で。

仕様転倒防止金具・ひも付き 質量(kg)23 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×3×180 鏡面寸法(mm)W800×H1700 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配送について、1階軒先までを条件としておりますので搬入経路、地域により別途費用が掛かる場合があります。あらかじめご了承ください。
※壁に吊るしてのご使用はできません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74238763 61-133-3-1 枠:木製 ナチュラル 61-7213-78
37,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74238772 61-133-3-2 枠:木製、ラッカー塗装 ホワイト 61-7213-79
37,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74238788 61-133-3-3 枠:木製、ラッカー塗装 ダークブラウン 61-7213-80
26,860
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする