ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm)

ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm) アズワン ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm) アズワン

裏面も化粧仕上げしています。

質量(kg)8 タイプ組立式 キャスター径(Φmm)40 ボルト径3/8w 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47.7×38×152.5 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74238928 61-134-6-2 61-7214-01 ホワイト
17,000
16,900
18,590 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74238937 61-134-6-3 61-7214-02 ダークブラウン
17,000
16,900
18,590 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74238912 61-134-6-1 61-7213-99 ナチュラル
17,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
74238912 61-134-6-1 72954307 5880-101 5880-101 ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 72954307 ローコスト木製ミラー(鏡厚5mm) ストア・エキスプレス 1台 9,898 税込10,888 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする