ローコストスチールミラー ワイド(鏡厚5mm) ミラー
裏面も化粧仕上げをしています。
質量(kg)12
タイプ組立式
ボルト径3/8w
キャスター径(Φmm)40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×47×154
アズワン品番61-7214-03
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
裏面も化粧仕上げをしています。
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |