フィッティングルーム ドアタイプ

フィッティングルーム ドアタイプ アズワン

仕様組立式、1点掛けフック付き、ドア錠付き(内カギ(外からはコインで開錠できます。))、ステージ・カーペット防炎加工仕上げ(防炎ラベル付き)、※天井板は付いていません。、※ステージ部分の取り外しはできません。、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。、※プラスドライバー必要 質量(kg)60 サイズW90×D90×H210cm ドア門口 素材木製 プリント化粧合板 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74239375 61-137-5-1 エクリュ 61-7214-97
176,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
74239384 61-137-5-2 ホワイト 61-7214-98
176,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
74239393 61-137-5-3 ダークブラウン 61-7214-99
176,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする