移動式木製フィッティングルーム

移動式木製フィッティングルーム アズワン

催し会場やイベントに大活躍!折りたためば奥行き26cmに!折りたたんで収納できます。キャスター付きで移動もラクラク。

仕様20W蛍光灯(コード2m)、鏡:厚さ3mm、カーテンレール・フック付き 材質木製、強化含浸紙貼り 質量(kg)70.1 タイプ組立式 ボルト径M10 キャスター径(Φmm)40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)85×85×211 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×260×2110 内寸(cm)W80×80 鏡面寸法(mm)W370×H1225 内容量1個
注意
※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
※詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※プラスドライバー必要。
※カーテン・カーペットは別途必要です。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74239445 61-138-2-1 エクリュ 61-7215-08
144,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74239454 61-138-2-2 ホワイト 61-7215-09
144,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「試着用品/試着室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする