ショーケースカウンター W120cm

ショーケースカウンター W120cm アズワン ショーケースカウンター W120cm アズワン ショーケースカウンター W120cm アズワン

仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。 質量(kg)59 サイズW120×D60×H90cm 内寸 耐荷重木棚 素材木製 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74240197 61-142-5-1 エクリュ 61-7216-18
190,000
189,000
207,900 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74240206 61-142-5-2 ホワイト 61-7216-19
190,000
189,000
207,900 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
74240215 61-142-5-3 ダークブラウン 61-7216-20
190,000
189,000
207,900 (税込)
6日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする