ショーケースカウンター W167.5cm
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)74
サイズW167.5×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。