カウンター

カウンター アズワン

仕様組立式、可動棚×2枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取付可能 質量(kg)20 耐荷重(kg/段)20 材質(天板) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×90/天板 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74240258 61-142-7-1 エクリュ 61-7216-24
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240267 61-142-7-2 ホワイト 61-7216-25
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240276 61-142-7-3 ダークブラウン 61-7216-26
68,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする