一体型レジカウンター

一体型レジカウンター アズワン

照明の有無をチョイスできる、お店の広さを選ばないW120cmのコンパクトな一体型。

仕様可動棚:大小ともに6cm間隔で3カ所に取付可能 付属品可動棚:大×2枚、小×1枚、引出し鍵×2本 材質木製 質量(kg)37 タイプ組立式 耐荷重(kg/段)20 寸法(cm)(レジ台)W45×D41.5、(前面物置台)W120×D15.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×60×90 棚ピッチ(mm)60 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)725×445 内寸(cm)(引出)W40.2×D38.8×H6.6、(収納部大)W67×D57.5×H66.5、(収納部小)W45×57.5×43.8 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※プラスドライバー必要
※1階軒先又は荷受け場渡し
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74240294 61-143-2-2 ダークブラウン 61-7216-30
169,000
168,000
184,800 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240285 61-143-2-1 61-7216-29
169,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240303 61-143-2-3 61-7216-31
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240312 61-143-2-4 ダークブラウン 61-7216-32
188,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする