スチールカウンター(前面台付き)

スチールカウンター(前面台付き) アズワン

手荷物置きのカドをソフトエッジで丸めた安全仕様。

奥行き(cm)(手荷物置き部)15 仕様アジャスター付き付き、完成品でのお届け 付属品可動棚×1枚、鍵×2本 材質スチール製、粉体塗装(ホワイト)、天板・前面台 耐荷重(kg/段)20 棚ピッチ(mm)30 棚板厚さ(mm)25 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※軒先までのお渡しを条件としております。
※お届け先によってはお客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。
※詳しくはご注文時にカスタマーサービス(TEL06-6203-6660)までお問い合わせください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74241012 61-145-12-1 32.5 60×60×90 510×330×89 540×560×600 61-7217-33
98,300
98,200
108,020 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
74241028 61-145-12-2 46.3 90×60×90 380×330×89 840×560×60 61-7217-34
125,000
124,000
136,400 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74241037 61-145-12-3 57.4 120×60×90 370×330×89 1140×560×600 61-7217-35
152,000
151,000
166,100 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
74241046 61-145-12-4 70.4 150×60×90 340×330×89 140×560×600 61-7217-36
178,000
177,000
194,700 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする