大型アクセサリーパネル用フック(軽量用) クロームメッキ

大型アクセサリーパネル用フック(軽量用) クロームメッキ アズワン

耐荷重0.5 素材スチール製 クロームメッキ 内容量1セット(10本)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74241222 61-147-6-1 L2cm L2cm W1.6cm フック部 61-7217-76
1,390
 
 
取扱い終了

返品不可
74241238 61-147-6-2 L5cm L5cm W1.6cm フック部 61-7217-77
1,470
 
 
取扱い終了

返品不可
74241247 61-147-6-3 L10cm L10cm W1.6cm フック部 61-7217-78
1,540
 
 
取扱い終了

返品不可
74241256 61-147-6-4 L15cm L15cm W1.6cm フック部 61-7217-79
1,580
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする