アクセサリーパネルラック用取付金具 壁面取付金具 取付金具

アクセサリーパネルラック用取付金具 壁面取付金具 取付金具 アズワン

仕様壁面取付ねじ付き セット内容上下×各2個 アズワン品番61-7218-04 素材スチール製 クロームメッキ 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74241387 61-148-6-1
2,750
2,740
3,014 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする