アズワン アズワンの 店舗什器・備品 アズワンの 店舗什器 アズワンの 専門店用什器 アクセサリーパネルラック用スタンドベース 両面傾斜用 左右 アクセサリーパネルラック用スタンドベース 両面傾斜用 左右 注文コード 仕様※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。 サイズW3.8×D31×59.9cm パネル両面取り付け時の傾斜角度 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 61-148-9-1 61-148-9-2 種別 選択解除 アンティークゴールドホワイト アズワン品番 選択解除 61-7218-1961-7218-20 素材 選択解除 スチール製 アンティークゴールドメッキスチール製 粉体塗装 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74241536 61-148-9-1 ホワイト 61-7218-19 スチール製 粉体塗装 ¥8,130 取扱い終了返品不可 74241545 61-148-9-2 アンティークゴールド 61-7218-20 スチール製 アンティークゴールドメッキ ¥8,880 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 店舗什器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RVS 支柱タイプ 島両面T型 DVD用8段 (単体タイプ) イトーキマーケットスペース 税込¥130,658 ¥118,780 一体型什器50片面ユニット(ネットタイプ) タテヤマアドバンス 税込¥18,678~ ¥16,980~ スタンドミラー ナイキ 税込¥19,778 ¥17,980 18-8 マルチトレー用仕切り板 太幸 税込¥2,088~ ¥1,898~ 18-8 マルチトレー用底網 太幸 税込¥4,398~ ¥3,998~ ベルライージーパネル19Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥1,538~ ¥1,398~ 細枠ウォールミラー(32) 永井興産 税込¥18,678~ ¥16,980~ ウォール&スタンドミラー スリムフレーム(鏡厚3mm) ストア・エキスプレス 税込¥14,190 ¥12,900 ディスプレイ用ネット ストア・エキスプレス 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エクセルレッグ本体パイプセット50Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 真鍮ミラー キシマ 税込¥4,948 ¥4,498 エクセルレッグ本体パイプセット38Φ ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ アクリル仕切板 カンテック 税込¥9,128~ ¥8,298~ 仕切板 LION (ライオン事務器) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ スタンド式ミラー”AGミラー” 足立硝子 税込¥95,678 ¥86,980 バスケットへ フォルテッシュハイケース ハヤノ産業 税込¥241,780~ ¥219,800~ フォルテッシュ平ケース ハヤノ産業 税込¥263,780 ¥239,800 バスケットへ エクシード平ケースS ハヤノ産業 税込¥296,780 ¥269,800 バスケットへ エクシードハイケースS ハヤノ産業 税込¥362,780~ ¥329,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品店舗什器・備品店舗什器専門店用什器 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります ゴンドラ什器 ワゴン什器 ネット什器 ディプレイボード/ディスプレイマット・シート ハンガー什器 試着用品/試着室 専門店用什器 什器用アクセサリー 吊り金具/ワイヤー/ポスターハンガー ショーケース 姿見・卓上ミラー 陳列用金物 レジ台カウンター シェアする マイページ 最近見た商品