アクセサリー専用回転什器 スタンドポール ホワイト
耐荷重(kg)20
仕様キャスター:ストッパー無し
材質スチール製、粉体塗装
質量(kg)2.7
タイプ組立式
支柱(mm)22.2
キャスター径(Φmm)40
直径×高さ(cm)40×165
アズワン品番61-7218-27
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
離島 | 数量1につき | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |